Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52299
Cod. Produttore
DX52299
Cod. EAN
8018678009876

Informazioni di prodotto

Il sistema FK di tubi protettivi corrugati offre soluzioni efficienti per la posa sottotraccia, garantendo durata e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità dei tubi
  • Risparmio di tempo con materiali leggeri e maneggevoli
  • Colorazioni diverse per identificazione rapida delle linee

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore protezione dei cavi nel tempo
  • Resistenza agli agenti atmosferici per installazioni durature
  • Conservazione ottimale anche in ambienti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Altro

forma della testa

Ovale

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

raccordo filettato

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Serie

Building,FK

Produttore

Testina flessibile per sonde Super, accessorio tecnico per strumentazione di misura