Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Strumenti di verifica e misura /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTESTCAMIPEVO
Cod. Produttore
TESTCAMIPEVO
Cod. EAN
3701537505927

Informazioni di prodotto

IP AHD TVI CVI Video tester, Risoluzione 8K, Wi-Fi, PoE, Onvif
Il GGTESTCAMIPEVO è un tester video versatile progettato per la verifica di segnali AHD, TVI, CVI e IP. Questo strumento è essenziale per professionisti del settore della videosorveglianza, consentendo un'analisi rapida e precisa delle immagini e dei segnali video. La sua compatibilità con diverse tecnologie di trasmissione video lo rende un dispositivo indispensabile per l'installazione e la manutenzione di sistemi di sorveglianza. Realizzato con materiali di alta qualità, il tester è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative. La sua interfaccia intuitiva facilita l'uso, permettendo di eseguire test e diagnosi in modo semplice e veloce. Grazie alle sue funzionalità avanzate, il GGTESTCAMIPEVO offre un'ottima soluzione per garantire la qualità e l'affidabilità dei sistemi di videosorveglianza, rendendolo un alleato prezioso per ogni tecnico del settore. Descrizione del produttore: The GIGAMEDIA TESTCAMIPEVO tester has a 7-inch touch screen allowing comfortable use of the product. Designed under Android, it supports analog (CVBS), analog high definition (AHD/CVI/TVI) and IP technologies. It supports resolutions up to 8K in H265. Its 7800 mAh battery gives it a battery life of up to 16 hours*. It charges in just 3.5 hours. This product has two Gigabit Ethernet ports and one SFP port for connection over the network. It can provide POE+ power to devices (30W max). Network test functions are available (trace route, DHCP server, Ping, etc.) to facilitate startup without existing network infrastructure. It has an HDMI input/output port and a VGA port, for connecting equipment such as recorders or monitors. An analog color generator is available to calibrate your monitors. A wifi module is integrated into the product. A UTP cable test module will check continuity or validate connectivity and cabling defaults. 12/24V DC power outputs are also available to power equipment for testing. Onvif compatible, this product will be compatible with the majority of IP cameras on the market. A lot of software is integrated into this product. An 8 GB memory card allows you to store recorded snapshots and videos. Ideal tools for your installations and maintenance, the camera tester will save you considerable time on your construction sites. * autonomy may vary depending on the modes activated on the product.

adatto per

Altro

tipo di visualizzazione

Touch screen

Produttore

Tester video AHD TVI CVI IP Gigamedia