Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4016950
Cod. Produttore
4016950
Cod. EAN
0095969599689

Informazioni di prodotto

Fluke T110 Tester a due poli per continuità, tensione, rotazione fasi, torcia, indicatore LED
Descrizione del produttore: Fluke T110 Tester di tensione e continuità con torcia elettrica, indicatore LED retroilluminato, chiaro indicatore di tensione acustico e a vibrazione ti consente di lavorare in totale sicurezza, ottenendo i risultati dei test nel modo desiderato. I tester di tensione e continuità bipolari misurano la tensione, ma indicano anche l'assenza di tensione e questo è altrettanto importante prima di iniziare a lavorare su qualsiasi circuito. Per poter fare affidamento sul tuo tester bipolare, devi avere la certezza che sia il più robusto e affidabile disponibile sul mercato. Questo è ciò che ti offrono i nuovi tester bipolari Fluke. Fluke sa che il gruppo cavi è spesso l'elemento in cui si verificano i guasti. Il cavo di qualunque tester di tensione bipolare rappresenta un punto debole. Viene continuamente piegato, contorto, avvolto e sottoposto a sforzi costanti. Se il cavo dovesse rompersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero. Gli standard industriali richiedono che il cavo sia collaudato per resistere a una flessione di 45 gradi e garantire le medesime prestazioni dopo 5000 cicli di piegatura. Fluke pone i suoi tester di fronte a richieste tre volte superiori agli standard, sottoponendo il cavo a flessioni oltre i 150 gradi in ogni direzione. Ecco perché i suoi tester di tensione e continuità vantano la migliore garanzia mai offerta prima.

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

260 mm

lunghezza della lama

16 mm

larghezza della lama

2 mm

indicatore di tensione

LED

carico di base interno

indicatore di fase unipolare

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

indicatore di direzione per campo rotante

carico collegabile

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Bipolare

intervallo di misura della tensione

12 ... 690 V

Campo di misura di resistenza

0 ... 400 KILOHM

Serie

T110