Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310759
Cod. Produttore
310759
Cod. EAN
5414833090544

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 9002/W
  • Chiave meccanica: sinistra
  • Messa a terra: destra
  • Tipo: Testata alimentazione
  • Serie: PI310759
Alimentazione terminale bianca con cinque fili, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione terminale efficiente, assicurando una distribuzione uniforme della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti installativi, conferendo un aspetto pulito e professionale. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Testata di alimentazione - R - chiave meccanica a sinistra / messa a terra destra

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Alimentazione terminale

numero di fili

5

Produttore

Testata alimentazione R chiave meccanica sinistra messa terra destra