Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B221.015.0
Cod. Produttore
3.B221.015.0
Cod. EAN
8025550116041

Informazioni di prodotto

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=120 PER LAVINIA
La TESTAPALO A TOPPA è un accessorio progettato per il montaggio su pali con un diametro di 120 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti esterni e industriali. La sua forma ergonomica e il design funzionale permettono un'installazione semplice e veloce, assicurando una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è perfetto per l'implementazione di sistemi di illuminazione e altre installazioni elettriche che richiedono supporti robusti e affidabili. Con la TESTAPALO A TOPPA, ogni progetto di cablaggio avrà il supporto necessario per funzionare in modo efficiente e sicuro.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø150x195

Produttore

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 120 PER