›

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G3

DKC
Cod. Rexel DK6097-003A
Cod. Produttore 6097-003A
Cod. EAN 8033648026882

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Funzione: Protezione cavi
  • Applicazione: Tubi metallici
  • Protezione: Evita spigoli
  • Con messa a terra: Sì
  • Serie: G3
  • Tipo prodotto: Testacanna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in Alluminio. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

3 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G3