›

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G2

DKC
Cod. Rexel DK6097-60A
Cod. Produttore 6097-60A
Cod. EAN 8033648026875

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Funzione: Protezione cavi
  • Applicazione: Tubi metallici
  • Protezione: Evita spigoli
  • Serie: G2
  • Tipo: Testacanna
  • Connessione: Con terra
  • Uso: Infilaggio cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in Alluminio. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

2 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G2