›

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G

DKC
Cod. Rexel DK6097-34A
Cod. Produttore 6097-34A
Cod. EAN 8033648122492

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Connessione: G3/4
  • Con messa a terra: Sì
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Funzione: Evita contatto spigoli
  • Serie: DK6097
  • Uso: Per tubi metallici
  • Installazione: Estremità tubo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in Alluminio. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G