›

TESTACANNA ALLUMINIO G 1

DKC
Cod. Rexel DK6097A114
Cod. Produttore 6097A114
Cod. EAN 8033648183387

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Passo filettatura: GAS 1" 1/4
  • Tipo: Testacanna
  • Serie: DK6097A114

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna in alluminio, passo GAS 1" 1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA ALLUMINIO G 1