Prodotti /

Cod. Rexel
DK5050-23N
Cod. Produttore
5050-23N
Cod. EAN
8033648133191

Informazioni di prodotto

Raccordo terminale in TPE per tubi flessibili, semplice da installare e garantisce tenuta IP65.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida senza attrezzi speciali
  • Bloccaggio sicuro grazie alla conformazione interna
  • Parte anteriore scalata per adattarsi facilmente al diametro del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna affidabile per protezione da polvere e acqua
  • Materiale elastico che assicura durata nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a protezione ottimale dei cavi
Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

28,5 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

temperatura

120 ... -40 °C