Prodotti /

Cod. Rexel
DK5050-17N
Cod. Produttore
5050-17N
Cod. EAN
8033648133177

Informazioni di prodotto

Raccordo terminale in TPE di facile installazione, garantisce tenuta IP65 e adattabilità a diversi diametri di cavo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido senza attrezzi speciali
  • Taglio semplice per adattamento preciso
  • Bloccaggio sicuro grazie alla conformazione interna

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua
  • Durata nel tempo grazie all’elasticità del materiale
  • Risparmio energetico evitandone dispersioni
Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

21,2 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

temperatura

120 ... -40 °C