Prodotti /

Cod. Rexel
DK5050-12N
Cod. Produttore
5050-12N
Cod. EAN
8033648133153

Informazioni di prodotto

Raccordo terminale in TPE nero, progettato per un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile inserimento del tubo flessibile senza attrezzi
  • Bloccaggio sicuro grazie alla conformazione interna
  • Taglio personalizzabile per adattarsi al diametro del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP65 garantita dall’elasticità del materiale
  • Protezione affidabile dei cavi contro polvere e umidità
  • Durata e resistenza nel tempo
Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

15,8 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

temperatura

120 ... -40 °C