Prodotti /

Cod. Rexel
DK5050-07N
Cod. Produttore
5050-07N
Cod. EAN
8033648133115

Informazioni di prodotto

Il raccordo terminale DK5050-07N garantisce un'installazione rapida e sicura per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio con semplice inserimento del tubo
  • Bloccaggio sicuro grazie alla conformazione interna
  • Taglio a scalini per adattamento preciso al diametro del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP65 per protezione ottimale
  • Materiale elastico in TPE per durabilità e resistenza
  • Risparmio energetico grazie alla protezione efficace dei cavi
Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

temperatura

120 ... -40 °C