›

TESTACANNA 1 10MM AD13 TPE NERO IP6

DKC
Cod. Rexel DK5050-10N
Cod. Produttore 5050-10N
Cod. EAN 8033648133139

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Materiale: TPE
  • Tenuta stagna: IP65
  • Diametro: 10 mm
  • Tipo: testacanna
  • Serie: DK5050-10N
  • Fissaggio: pressacavo
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

temperatura

120 ... -40 °C

TESTACANNA 1 10MM AD13 TPE NERO IP6