Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BK1843
Cod. Produttore
ZB4BK1843
Cod. EAN
3389110891041

Informazioni di prodotto

Testa selettore luminoso rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa per selettore luminoso rosso Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con ritorno a molla da destra verso il centro. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

illuminabile

numero di posizioni di commutazione

3

diametro del foro

22.5 mm

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

rosso

colore dell'anello frontale

cromo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - rosso- per LED universale

(pz.)