Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
forma della lente
tondo
materiale dell’anello frontale
metallo
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
con anello frontale
illuminabile
numero di posizioni di commutazione
2
diametro del foro
22.5 mm
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola corta
colore dell’elemento di azionamento
arancione
colore dell'anello frontale
cromo
colore della calotta del segnalatore luminoso
Serie
Harmony_XB4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te