Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AD02
Cod. Produttore
ZB6AD02
Cod. EAN
3389110777109

Informazioni di prodotto

Testa selettore luminoso - 2 posiz. Ø16 - nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa selettore luminoso a leva TEZB6AD02 rappresenta un elemento essenziale per il controllo e l'illuminazione. Caratterizzata da una forma tonda e un elegante colore nero, questa testa selettore offre una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo un'operazione sicura e precisa. Con 2000 posizioni di commutazione, è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza e design funzionale la rendono un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e stile.

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

16.2 mm

numero di posizioni di commutazione

2

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony_XB6_ZB6