Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AD22
Cod. Produttore
ZB6AD22
Cod. EAN
3389110776744

Informazioni di prodotto

Testa selettore - 2 posizioni Ø16 - nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony ZB6AD22 è una testa selettore 2 posizioni fisse. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

16.2 mm

numero di posizioni di commutazione

2

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony_XB6

Produttore

Testa selettore - 2 posizioni Ø16 - nero