Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG2K1342A
Cod. Produttore
ZB4BG2K1342A

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave con chiave speciale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testa selettore a chiave con chiave speciale

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

altezza dell’apertura

29 mm

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

29 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa selettore a chiave con chiave speciale