Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
forma della lente
tondo
materiale dell’anello frontale
metallo
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
con anello frontale
numero di posizioni di commutazione
2
diametro del foro
22 mm
esecuzione dell’elemento di azionamento
chiave
colore dell’elemento di azionamento
nero
colore dell'anello frontale
cromo
Serie
Harmony_XB4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te