Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AG210
Cod. Produttore
ZB5AG210
Cod. EAN
3389110135244

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave 2 posizioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa con chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.458A) per selettore a chiave ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra e a destra. Ha una ghiera in plastica. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti e alle vibrazione, antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22.5 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Testa selettore a chiave Ø22 - 2 pos. - Ronis 458A - estraz.chiave SX