Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BH03
Cod. Produttore
ZB4BH03
Cod. EAN
3389110122619

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - passo-passo - filoghiera - verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa verde per pulsante a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

verde

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - passo-passo - filoghiera - verde