Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AH04
Cod. Produttore
ZB5AH04
Cod. EAN
3389110134872

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - passo-passo - rosso - filoghiera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa rossa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22.5 mm

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 - passo-passo - rosso - filoghiera