Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BP4837
Cod. Produttore
ZB4BP4837
Cod. EAN
3389110222241

Informazioni di prodotto

Testa pulsante rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa rossa per pulsante a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con cappuccio a membrana in silicone trasparente funziona con un meccanismo ad impulso. Ha la ghiera nera. Questa testa per pulsante con cappuccio in silicone trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso/bianco

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - ROSSA - per inserimento etichetta