Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BL234
Cod. Produttore
ZB4BL234
Cod. EAN
3389110887891

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente - nera - stop

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa nera per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera di metallo cromata con il simbolo "STOP". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Si combina facilmente con la gamma di pulsanti ed elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace e alla marcatura, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

colore del pulsante

nero

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

etichettato

con anello frontale

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente - nera - stop