Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore del pulsante
nero
forma del pulsante
piatto
colore dell'anello frontale
cromo
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
materiale dell’anello frontale
metallo
forma della lente
tondo
diametro del foro
22 mm
numero di punti di comando
1
tattile
etichettato
con anello frontale
Serie
Harmony_XB4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te