Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
colore del pulsante
nero
forma del pulsante
piatto
colore dell'anello frontale
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
materiale dell’anello frontale
plastica
forma della lente
rettangolare
diametro del foro
16 mm
numero di punti di comando
1
tattile
altezza dell’apertura
6 mm
con anello frontale
Serie
Harmony_XB6_ZB6
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEKBA1S Cod. Produttore: KBA1S Cod. EAN: 3389110483147
Cod. Rexel: TEKBA1H Cod. Produttore: KBA1H Cod. EAN: 3389110980738
Cod. Rexel: TEKAXZ1S141 Cod. Produttore: KAXZ1S141 Cod. EAN: 3389110980806
Cod. Rexel: TEK1D004N Cod. Produttore: K1D004N Cod. EAN: 3389110442809
Cod. Rexel: TEK1E005N Cod. Produttore: K1E005N Cod. EAN: 3389110443875
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te