Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BH2
Cod. Produttore
ZB4BH2
Cod. EAN
3389110888553

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - passo-passo - sporgente - nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa nera per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Serie

Harmony_XB4

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

con anello frontale

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell'anello frontale

cromo

forma del pulsante

alto

colore del pulsante

nero

numero di punti di comando

1

diametro del foro

22 mm

Produttore

Testa pulsante Ø22 - passo-passo - sporgente - nera