Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5CW363
Cod. Produttore
ZB5CW363
Cod. EAN
3389110934861

Informazioni di prodotto

Testa pulsante luminoso blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa a filo ghiera luminosa Harmony XB5 di Schneider Electric è blu e funziona con un meccanismo a ritorno a molla/ad impulso. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica. Questa testa luminosa fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

blu

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB5_ZB5