› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante luminoso bianco filopannello Ø30 ad aggancio- per LED universale

Cod. Rexel TEZB5FH013
Cod. Produttore ZB5FH013
Cod. EAN 3606481361417

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Colore operatore: Bianco filoghiera
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 500000 cicli
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Dimensioni (LxAxP): 37x37x30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP69, 67 e IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con copertura protettiva

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

Testa pulsante luminoso bianco filopannello Ø30 ad aggancio- per LED universale