Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5CW113
Cod. Produttore
ZB5CW113
Cod. EAN
3389110934779

Informazioni di prodotto

Testa pulsante luminoso bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa luminosa sporgente con gemma liscia per LED universale Harmony XB5 di Schneider Electric è bianca e funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica. Questa testa luminosa per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti e blocchi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e al tocco grazie all'elemento sporgente, che riduce al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

bianco

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

diametro del foro

22 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB5_ZB5