Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BL5
Cod. Produttore
ZB4BL5
Cod. EAN
3389110887808

Informazioni di prodotto

Testa pulsante giallo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa gialla per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

giallo

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente - gialla - senza marcatura