Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5CA6939
Cod. Produttore
ZB5CA6939
Cod. EAN
3389110134704

Informazioni di prodotto

Testa pulsante blu ''r

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante blu a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulsi. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica con i simboli "R". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, è completamente protetto dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

colore del pulsante

blu

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

con anello frontale

tattile

etichettato

Serie

Harmony_XB5_ZB5