Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA334
Cod. Produttore
ZB4BA334
Cod. EAN
3389110120080

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - bianca - freccia su

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante bianco Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso e ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnato con il simbolo "freccia su". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È resistente agli urti, alle resistente alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

colore del pulsante

bianco

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

con anello frontale

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - bianca - freccia su

€ 7,14 x 1 pz.
(pz.)