Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW753
Cod. Produttore
ZB5AW753
Cod. EAN
3389110666861

Informazioni di prodotto

Testa pulsante a fungo Ø40 - sgancio a rotazione Ø22 - arancione - per LED universale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante arancione a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di girare per sbloccare di blocco. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED integrato da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è completamente protetta dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

arancione

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

diametro della calotta

40 mm

con anello frontale

illuminabile

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

diametro del foro

22.5 mm

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

con illuminazione

Serie

Harmony_XB5

Produttore

Testa pulsante a fungo Ø40 - sgancio a rotazione Ø22 - arancione - per LED universale