Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FW383
Cod. Produttore
ZB5FW383
Cod. EAN
3606481339751

Informazioni di prodotto

Testa puls. luminoso giallo filopannello

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa del pulsante è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 6 elementi di contatto ZBE10xx così come un elemento luminoso LED integrato ZBVxx.

Serie

Harmony_XB5_ZB5

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

tattile

forma del pulsante

piatto

diametro del foro

31 mm

illuminabile

colore del pulsante

giallo

materiale dell’anello frontale

plastica

Produttore

Harmony XB5, testa pulsante luminoso giallo Ø30 filopannello, in plastica, ad impulso, senza marcatura- per LED universale