› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Testa per pulsante Ø 40 mm - Rilascio chiave - Ø 22 - Rossa

Cod. Rexel TEGV2K011
Cod. Produttore GV2K011
Cod. EAN 3389110733273

Informazioni principali

  • Diametro pulsante: 40 mm
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Colore: Rosso
  • Grado protezione IP: IP55
  • Altezza: 48 mm
  • Larghezza: 73 mm
  • Peso netto: 0,052 kg
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio starter integrato nel TeSys, pulsante di arresto di emergenza. Pulsante di arresto con testa a fungo, Ø 40 mm, rosso, con ritorno a molla, fornito con un kit di sigillatura IP55 GV2E01. Da montare su involucri vuoti LE1GVMEK, GV2MP GV2MC (tranne GV2MCK04 già in dotazione) per l'uso con interruttori magnetotermici GV2ME (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

larghezza dell'apertura

73 mm

altezza dell'apertura

48 mm

grado di protezione (IP)

IP55

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

TeSys LE

Testa per pulsante Ø 40 mm - Rilascio chiave - Ø 22 - Rossa
€ 16,66 x 1 pz.
(pz.)