Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB9114
Cod. Produttore
XACB9114
Cod. EAN
3389110640861

Informazioni di prodotto

Capsula pulsante rosso 4 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testa pulsante con cappuccio xac-b - rosso - 4 mm, –25-+70 °C

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso/bianco

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

diametro del foro

22 mm

tattile

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XAC_A

Produttore

Testa pulsante con cappuccio xac-b - rosso - 4 mm, –25-+70 °C