Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKAXZ1S131
Cod. Produttore
KAXZ1S131
Cod. EAN
3389110980790

Informazioni di prodotto

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony KAXZ1S131 è una testa a chiave con foro diametro della ghiera di 28,5 mm, in metallo, a chiave Ronis 455. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K con foro diametro di 22 mm.

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

Serie

Harmony_K

Produttore

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455