Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5CV043
Cod. Produttore
ZB5CV043
Cod. EAN
3389110934748

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia Ø22 - quadrata - 5 colori - gemma liscia rossa- per LED universale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

rosso

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

esecuzione della lente

alto

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

30 mm

altezza dell’apertura

30 mm

con anello frontale

Serie

Harmony_XB5

Produttore

Testa lampada spia Ø22 - quadrata - 5 colori - gemma liscia rossa- per LED universale