› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa lampada spia gialla led Ø22- per LED universale

Cod. Rexel TEZB5AV083
Cod. Produttore ZB5AV083
Cod. EAN 3606481202284

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Colore lente: Giallo
  • Tipo: Testa lampada spia LED
  • Forma: Circolare
  • Ghiera: Plastica
  • Protezione: IP66 (acqua e polvere)
  • Resistenza: Urti e vibrazioni
  • Conformità: RoHS senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è gialla. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Giallo

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB5

Testa lampada spia gialla led Ø22- per LED universale