Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV033
Cod. Produttore
ZB4BV033
Cod. EAN
3389110895001

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia Ø22 gemma liscia verde- per LED universale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è verde. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

larghezza dell’apertura

29 mm

altezza dell’apertura

29 mm

colore della lente

verde

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

esecuzione della lente

alto

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

numero di segnalatori luminosi installabili

1

Prodotti Green

Si

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Testa 22mm Harmony 4 LED verde ZB4BV033

(pz.)