Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV07
Cod. Produttore
ZB4BV07
Cod. EAN
3389110123241

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia Ø22 gemme lisce trasparenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa trasparente a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia è fornita con base BA9s. Ha una forma rotonda. Questa testa con lampada spia con base BA9s è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per una indicazione luminosa del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della gemma, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore della lente

chiaro

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

esecuzione della lente

alto

larghezza dell’apertura

29 mm

altezza dell’apertura

29 mm

con anello frontale

numero di segnalatori luminosi installabili

1

diametro del foro

22 mm

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa lampada spia Ø22 gemme lisce trasparenti