Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851570V
Cod. Produttore
NU0851570V
Cod. EAN
8017963067065

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur che semplifica l’identificazione e l’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al formato standardizzato
  • Risparmio di tempo nell’etichettatura dei morsetti
  • Riduzione degli errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei circuiti
  • Migliore manutenzione e gestione degli impianti
  • Possibile risparmio energetico grazie a una corretta installazione
CNU/8/51/570 T.100 TESS 61-70 VER è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura tessile specifica per applicazioni tecniche. Il prodotto si presenta con una colorazione identificata come ev000202, offrendo una soluzione affidabile e resistente per l’isolamento e la protezione in impianti elettrici. Non è autoadesivo né magnetico, né trasparente, garantendo così prestazioni stabili in ambienti elettrici. La sua composizione e caratteristiche lo rendono ideale per utilizzi in cui è richiesta una buona resistenza meccanica e isolamento termico, mantenendo un’elevata qualità e sicurezza nell’ambito dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: CNU/8/51/570 Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( 61-70 verticale )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera prestampata morsetti Cabur simboli 61-70 verticale per identificazione impianti elettrici