Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU085113V
Cod. Produttore
NU085113V
Cod. EAN
8017963066730

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni pratiche per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie alla tessera prestampata
  • Installazione rapida e senza errori
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei circuiti
  • Migliore organizzazione dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico derivante da una gestione più efficiente
Cassetta portatessere CBNU085113V, realizzata per l'organizzazione efficiente di tessere identificative. Progettata in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Il prodotto è caratterizzato da un design funzionale che facilita l’accesso rapido alle tessere. Colore verde, senza proprietà magnetiche o adesive, ideale per ambienti professionali che richiedono una gestione ordinata del materiale identificativo. Descrizione del produttore: CNU/8/51/13 Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( ~ verticale )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessere prestampate per morsetti Cabur simbolo ~ verticale applicazione elettrica professionale