Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851101V
Cod. Produttore
NU0851101V
Cod. EAN
8017963066693

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla tessera prestampata
  • Risparmio di tempo durante l’etichettatura dei morsetti
  • Compatibilità con morsetti Cabur per un’installazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella identificazione dei circuiti
  • Riduzione degli errori di collegamento
  • Migliore gestione e manutenzione dell’impianto elettrico
CNU/8/51/101 TA.100 TESS.101-150 V è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di cablaggio e installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il prodotto presenta caratteristiche specifiche adatte a contesti tecnici che richiedono prestazioni costanti e sicurezza operativa. La sua configurazione è studiata per facilitare l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo stabilità e funzionalità ottimale. Descrizione del produttore: CNU/8/51/101 Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( 101-150 verticale )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera prestampata per morsetti Cabur 101-150 verticale per installazioni elettriche rapide e precise