Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU08510L3V
Cod. Produttore
NU08510L3V
Cod. EAN
8017963066501

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tessera prestampata
  • Risparmio di tempo nella marcatura dei morsetti
  • Compatibilità garantita con morsetti Cabur

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei circuiti elettrici
  • Maggiore sicurezza e manutenzione semplificata
CNU/8/51/L3/V è una tessera per tabella con caratteristiche specifiche per applicazioni elettriche. Progettata per garantire affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti, questa tessera è ideale per l'organizzazione e la gestione dei circuiti elettrici. La sua struttura è studiata per un utilizzo duraturo e funzionale in ambienti tecnici, facilitando il riconoscimento rapido e sicuro dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: CNU/8/51/L3/V Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( L3 verticale )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera prestampata per morsetti Cabur simbolo L3 verticale etichettatura elettrica