Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851CV
Cod. Produttore
NU0851CV
Cod. EAN
8017963067331

Informazioni di prodotto

Tessere prestampate per morsetti Cabur, ideali per una chiara identificazione in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato standard
  • Risparmio di tempo nella codifica e identificazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e precisione nell’identificazione dei circuiti
  • Migliore gestione e manutenzione degli impianti
  • Affidabilità nel tempo senza necessità di sostituzioni frequenti
Tessere di colore verde progettate per l'identificazione e la gestione efficiente in impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, offrono durata e affidabilità nel tempo. Ideali per applicazioni che richiedono una chiara codifica cromatica e una facile lettura delle informazioni. Non autoadesive e prive di caratteristiche magnetiche o trasparenti, garantiscono un utilizzo versatile in diversi contesti di lavoro elettrico. Descrizione del produttore: CNU/8/51/C Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( C verticale )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera prestampata verde per morsetti Cabur simbolo C verticale impianti elettrici