Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851W
Cod. Produttore
NU0851W
Cod. EAN
8017963056526

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per l'etichettatura dei morsetti, ideale per ottimizzare il lavoro dell'installatore e migliorare la gestione degli impianti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a tessere prestampate
  • Risparmio di tempo nella fase di etichettatura
  • Compatibilità con morsetti Cabur per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella identificazione dei circuiti
  • Maggiore sicurezza e manutenzione facilitata
  • Organizzazione efficiente degli impianti elettrici
CNU/8/51/W è una confezione da 100 tessere bianche di alta qualità, ideali per applicazioni elettriche che richiedono una chiara identificazione e organizzazione. Queste tessere sono realizzate con materiali resistenti e garantiscono una lunga durata nel tempo. Il colore bianco permette una facile leggibilità delle diciture, facilitando l'etichettatura e la gestione dei componenti elettrici. Progettate per offrire praticità e funzionalità, sono perfette per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni affidabili per la marcatura. Descrizione del produttore: CNU/8/51/W Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( W )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera prestampata per morsetti Cabur simbolo W etichettatura impianti elettrici