Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNUT12FL
Cod. Produttore
NUT12FL
Cod. EAN
8017963145336

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficaci per etichettature elettriche con facilità e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla tessera flessibile e adattabile
  • Materiale in PVC resistente e di qualità
  • Compatibilità con SmartPrint-Plus per una stampa semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e duratura per una migliore gestione degli impianti
  • Risparmio di tempo nella manutenzione grazie a identificazioni precise
  • Materiale durevole che garantisce lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Fascetta piatta in tessuto con tubetto in PVC di colore bianco, ideale per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. La struttura in tessuto garantisce flessibilità e resistenza, mentre il rivestimento in PVC assicura protezione e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, questa fascetta offre una soluzione pratica e affidabile per mantenere ordinati i cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: NUT12FL Tessera flessibile per tubetto, 4x12mm, PVC, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Tessera flessibile NUT12FL 4x12mm PVC bianca per etichettatura tubetti SmartPrint-Plus

€ 0,0456 x 1 pz.
(pz.)
3500 pz.
Q.tà consigliata info